エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
ホッチキス[ブルー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03592662
品番
EA762HC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
綴じ枚数
約20枚
色
ブルー
付属品
針1000本
エスコ品番
EA762HC-1
全長(mm)
103
最大綴じ奥行(mm)
58
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応