エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
多穴パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03593082
品番
EA762MD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,700
販売価格(税別)
¥
67,000
バスケットに入れる
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
穿孔能力(枚)
18(PPC用紙2mm厚まで)
用途
B5判26穴・A4判30穴用
エスコ品番
EA762MD-3
寸法(mm)
360×235×115
質量(kg)
8
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
【パンチ】3.5
穴数
26・30
ハンドル高さ(mm)
290
穴間隔(mm)
9.5
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応