日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
NEO-α ネオアルファ シリーズ 車いす NEOシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03595107
品番
NEO-3α
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥129,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
129,800
バスケットに入れる
リクライニング角度(座〜)約95〜169°、ヘッドサポート高88cm
フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により移乗にも適したリクライニング式自走用車いすです。
仕様
●耐荷重:100kg●形式:自走用●シート幅:40cm●前座高:47cm●重量:19.8kg●装備:タックルブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート着脱式、PUキャスタ、介助ブレーキ(バンド式)、ヘッドサポート着脱可能、フット・レッグサポート挙上式、ノーパンクタイヤ●ティッピング外径:Φ20mm●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8076-95
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。