日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
フルリクライニング式車いす 介助用 ピンク NHR-12シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03595116
品番
NHR-12
参考基準価格(税別)
¥249,700
販売価格(税込)
¥239,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
239,800
バスケットに入れる
汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーシートのスチール製介助用フルリクライニング式車いす。ヘッドサポート高さ・角度調整式、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ、※脚部の挙上はリクライニング連動式です。
仕様
●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:46cm●前座高:50cm●重量:28.0kg●リクライニング角度(座〜):92〜177°●装備:介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート挙上式、アームサポート高さ調整式、ヘッドサポート着脱可能、ジョイントフットサポート、ノーパンクタイヤ●フレーム材質:スチール●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8077-03
注意
●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。