仕様●室内用●グリップなし●材質:本体/スチール製、粉体塗仕上げ、ー部クロームメッキ仕上げ、馬てい/ビニールレザー●車輪:前輪/125mm回旋式、後輪/125mm固定式(ブレーキ付)●寸法:615(W)×615(D)×830〜1005(H)mm(ピッチ25mm)●折りたたみ時寸法:300(W)x615(D)×985〜1160(H)mm●肘受内側寸法:375(W)×375(D)mm●重量:約15kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-03