折りたたみ式歩行車 TY157シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03596769 品番 TY157RHB-SL
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥70,980
販売価格(税別) 非課税商品
70,980

ワンタッチ折りたたみ式、赤いレバーを握り、軽く持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
立位の左右連動ハンドブレーキ付の在宅向け歩行車。左右連ハンドブレーキ。▼どちらか一方のブレーキ操作で、両方の後輪にブレーキがかかります。小回りが効き、在宅向けです。

仕様●室内用●材質:本体/スチール製、粉体塗仕上げ、ー部クロームメッキ仕上げ、馬てい/ビニールレザー●車輪:前輪/100mm回旋式、後輪/100mm固定式(ブレーキ付)●寸法:590(W)×615(D)×925〜1100(H)mm(ピッチ25mm)、馬てい高さ/800〜975mm(ピッチ25mm)、折りたたみ時/235(W)×615(D)×960〜1135(H)mm●肘受内側寸法:375(W)×375(D)mm●重量:約12kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-02
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする