仕様●室内用●左右単独ブレーキ●材質:本体/スチール製粉体塗●材質:本体/スチール製粉体塗仕上げ、ー部クロームメッキ仕上げ、馬てい/ビニールレザー●車輪:前輪/100mm回旋式、後輪/100mm固定式(ブレーキ付)●寸法:680(W)×780(D)×990〜1165(H)mm(ピッチ25mm)、馬てい高さ/865〜1040mm(ピッチ25mm)、折りたたみ時/340(W)×780(D)×1015〜1190(H)mm●肘受内側寸法:375(W)×485(D)mm●重量:約12kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8079-97