日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 歩行車
折りたたみ式歩行車 TY160シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03596796
品番
TY160FL
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥46,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:本体/スーチル製クロームメッキ仕上げ●車輪:100mm●寸法:670(W)×770(D)×970〜1120(H)7段階(25mmピッチ)●肘受内側寸法:400(W)×460(D)mm●重量:約9.0kg●折りたたみ幅:20cm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-08
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。