フレイム ステンローター Φ267

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個主な適合車種F左)T-MAX 08-10注文コード03600738品番MM111051S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

Moto-Master フレイムディスク
モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。
見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。
・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)
・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。
・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。
・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。
Moto-Master
1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

主な適合車種F左)T-MAX 08-10
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする