フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種F右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車) 注文コード03600844 品番MM112039SB
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は主な適合車種11種類から選べます 他の種類を見る

Moto-Master フレイムディスク
モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。
見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。
・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)
・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。
・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。
・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。
Moto-Master
1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

主な適合車種F右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする