112161 ヘイロー ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター) 03601562

ヘイロー ステンローター Φ310

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種YZF-R6 2008-2010年式:12年まで適合 注文コード03601562 品番112161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は主な適合車種9種類から選べます 他の種類を見る

「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
●厚さ 5.0mm
●平面度 0.003mm
●アウター ステンレス鋼
●インナー アルミ(ブラックアルマイト)
●フローティングピン カシメ式
※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

主な適合車種YZF-R6 2008-2010年式:12年まで適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする