SEC-DIV-4CH カラー画面分割機 ブロードウォッチ 03604755

カラー画面分割機

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力モニター1 注文コード03604755 品番SEC-DIV-4CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は出力など3種類から選べます 他の種類を見る

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。

付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付) 出力モニター1 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) チャンネル数入力4 動作温度(℃)-10〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03604755 SEC-DIV-4CH 26714022 SEC-DIV-4CH カラー画面分割機 ブロードウォッチ カラー画面分割機 ブロードウォッチ 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26714022
2022-04-11
用途:
マンション防犯時
ミヤミショーレ 様 (不動産業)

画面四分割の機能についてじゅうぶん満足しています。

対象商品:
26714022
2021-10-24
用途:
屋内用防犯カメラ
ホテル24 様 (サービス業)

2021年1月に購入しました。
10月に壊れました。たまたまでしょうか?こんなものでしょうか・・・

1人が参考にしています
対象商品:
26714022
2019-12-04
用途:
以前から欲しかったので購入しました。
サービス業

普通のビデオ端子のカメラだったので(BNC/RCA変換コネクタ)が必要でした。後から5個買い足して使用しています。
安いのに画面もきれいで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26714022
2018-08-21
用途:
カメラ映像を分割表示
有限会社リング 様

メガピクセル対応品が多くなってきているので、非常に貴重品です。直感で使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
03604764
2018-06-06
用途:
予備部品として購入
農・林・水産業

商品の写真と異なった商品がおくられてきた。
たまたま、その商品が本当に欲しいものだったので、
結果的に満足です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
03604764
2019-06-03
用途:
モニター画面分割

値段は安いが、電源が切れた時に設定保持ができない。

1人が参考にしています
対象商品:
26714022
2018-06-28
用途:
監視カメラ画像をモニターに4分割表示

運用中、運用前、に時折 出力信号が NTSC から PALに変わる個体がある。個体差なのかもしれませんが、この機器運用上の不安定な要因は排除してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
26714022
2018-05-14
用途:
監視カメラ

以前、他店で買った物のコピー品と思われる?設置後、機能としては十分満足で正常に働いている。しかし、説明書も一切なく、知識の無い者にとっては設置が困難。コストパフォーマンスを考えるとしょうがないか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする