コストカットを頑張ってるな という印象。
ネジを締め付けたら簡単に捩じ切れてしまったので、付属の物ではなく自前で用意した方が良い。
安いので色々な箇所に取付ることが出来てよい。固定ネジセットも付属しているので木工部分であればすぐに取付が可能なところもよい
ただし、製品としての精度は値段相応なのでズレ防止措置や、最悪落下することも考慮してリーシュなどの併用を考慮した方が良い
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
との仕様ですが、5sの耐荷重があるかどうか気になります。
ベースが曲がっていたので、手で軽く押してみたら、簡単に曲がりました。
値段相応の品位とは思いますが、価格が安いので、用途によっては、良いと思います。
軽量カメラには対応可能なようです。
非常に安価ですがしっかり固定してしまえば全く問題なしです。事務所内で吊り下げと乗せの両方で使用しておりますが事務所廻りの防犯カメラ用金具としては十分の機能でした。
台座が柔らかいので曲ってしまう、もう少し丈夫なものが良いと感じた。でも値段の割にはとても良く、満足している。
ソーラーパネル付き防犯カメラを設置するにあたり、ソーラーパネルの固定部がカメラ用三脚ネジだったのでこちらの商品を購入しました。
ばっちり取り付け完了です。2個のボールジョイントで固定するようになっているため、取り付けの自由度は高い反面、あまり固定力は強くなさそうですが、しばらくこのまま使ってみます。