曜日別特売
556104 ヴィンテージ 18-8バケットクラシック 青芳製作所 03605878

556104 ヴィンテージ 18-8バケットクラシック 青芳製作所 03605878
556104 ヴィンテージ 18-8バケットクラシック 青芳製作所 03605878

ヴィンテージ 18-8バケットクラシック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:150mm●材質:18-8ステンレス、ナイフ刃部/ハイカーボンステンレス●コード番号:BH0276注文コード03605878品番556104
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

「ヴィンテージ」という言葉の持つ世界観を継承した、今までにない斬新なステンレスの風合いが特徴の「VINTAGE-ヴィンテージ-」シリーズ。ステンレス表面にジーンズのダメージ加工と同様の加工を行い、永久の刻(とき)を経たような独特な風合いを生み出しました。新しいのにどこか懐かしく、愛着の持てる雰囲気を醸し出しています。ヴィンテージの風合いとして、表面に凹凸及び傷があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150mm●材質:18-8ステンレス、ナイフ刃部/ハイカーボンステンレス●コード番号:BH0276アズワン品番67-8127-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする