ヴィンテージ 18-8ダブリン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:130mm●材質:18-8ステンレス、ナイフ刃部/ハイカーボンステンレス●コード番号:BH0283 注文コード03605930 品番555343
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

「ヴィンテージ」という言葉の持つ世界観を継承した、今までにない斬新なステンレスの風合いが特徴の「VINTAGE-ヴィンテージ-」シリーズ。ステンレス表面にジーンズのダメージ加工と同様の加工を行い、永久の刻(とき)を経たような独特な風合いを生み出しました。新しいのにどこか懐かしく、愛着の持てる雰囲気を醸し出しています。ヴィンテージの風合いとして、表面に凹凸及び傷があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130mm●材質:18-8ステンレス、ナイフ刃部/ハイカーボンステンレス●コード番号:BH0283 アズワン品番67-8127-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする