斉藤工業
斉藤工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
斉藤工業の グラス・食器・カトラリー
斉藤工業の 箸・カトラリー・箸置き
木製角型ハンドル スプーン・フォーク兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長/193×最大巾/30×金属部/85mm●重量:23g●材質:金属部分/XM-7ステンレス、柄部分/木●コード番号:AH8871
注文コード
03606115
品番
R-18
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長/193×最大巾/30×金属部/85mm●重量:23g●材質:金属部分/XM-7ステンレス、柄部分/木●コード番号:AH8871
アズワン品番
67-8127-94