すくいやすい アルミ アイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長150mm●カラー:レッド●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0338 注文コード03606158 品番01400355
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製の為、一般的なステンレス製スプーンに比べ熱伝導率がよく、固いアイスクリームも伝わる体温で溶かすことができます。先端部はカップの底まですくいやすいように平になっているので、固いアイスでもしっかりとたっぷりすくうことができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長150mm●カラー:レッド●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0338 アズワン品番67-8128-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする