片力商事
片力商事の テーブルウェア(卓上備品・食器)
片力商事の グラス・食器・カトラリー
片力商事の 箸・カトラリー・箸置き
プレイザント アルミアイススプーン PSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:幅21×全長127mm●カラー:ブルー●重量:10.5g●材質:アルミニウム、カラーアルマイト加工●食器洗浄機使用不可●コード番号:BH0355
注文コード
03606307
品番
PS-4004
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率の良いアルミ製なので固いアイスも溶かしながらすくいます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:幅21×全長127mm●カラー:ブルー●重量:10.5g●材質:アルミニウム、カラーアルマイト加工●食器洗浄機使用不可●コード番号:BH0355
アズワン品番
67-8128-33