アサヒ ミニオーブン皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ150×180×H30mm、内寸Φ140×H26mm●木台:200×160mm●重量:760g●コード番号:AL5474 注文コード03606806 品番A-154
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、皿の変形防止・安全面からボリューム中以下で、皿の状態、温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ150×180×H30mm、内寸Φ140×H26mm●木台:200×160mm●重量:760g●コード番号:AL5474 アズワン品番67-8129-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする