イメージカット
ジーベック
厨房スニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ネイビー
ホワイト
サイズ
275
230
250
270
275
300
265
260
220
255
245
240
225
235
290
280
全45種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03608022
品番
85666
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ホールや普段履きにもオススメ
用途
水や油で滑りやすい現場に必須
色
ホワイト
サイズ
275
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
先芯ナシ
質量(g/足組)
480(26.0cm)