曜日別特売
85666 厨房スニーカー ジーベック 03608512

イメージカット

85666 厨房スニーカー ジーベック 03608512
85666 厨房スニーカー ジーベック 03608512
85666 厨房スニーカー ジーベック 03608512

厨房スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ275
内容量1足注文コード03608512品番85666
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ホールや普段履きにもオススメ

用途
水や油で滑りやすい現場に必須
色
ブラック
サイズ
275
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
材質(先芯)
先芯ナシ
質量(g/足組)
480(26.0cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする