テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製ナフキン立
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:110×60×H110mm●カラー:ブラック●材質:杉材、黒ウレタン仕上げ●コード番号:AJ0691
注文コード
03608565
品番
SM-611
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×60×H110mm●カラー:ブラック●材質:杉材、黒ウレタン仕上げ●コード番号:AJ0691
アズワン品番
67-8136-69