イメージカット
ジーベック
厨房セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
290
225
275
240
280
290
270
235
260
220
265
300
255
230
245
250
材質(先芯)
先芯ナシ
樹脂先芯
先芯ナシ
全19種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03609002
品番
85667
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ホールや普段履きにもオススメ
用途
水や油で滑りやすい現場に必須
色
ホワイト
サイズ
290
ウィズ
EEE
材質(先芯)
先芯ナシ
質量(g/足組)
480(26.0cm)
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー