S05B バックステップ (プレッシャーSW P1.25付き) GILLES TOOLING 03609743

バックステップ (プレッシャーSW P1.25付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03609743 品番S05B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

AS31GTタイプ
取り付け位置の調整により、段階的にポジションが変更できるバックステップ。細かいポジション設定が可能で、上下左右に10mm毎のアジャストを設定。
ライディング時のホールド性を高めた精緻な削りとデザインは、見る人の目を惹きつけます。また、一部の車種を除き、オイルプレッシャースイッチを付属。ブレーキスイッチ位置にこだわらないポジション調整が可能です。
高精度ツインベアリング
マルチポジションシステム
ボルト1本で調整可能
独創的なデザイン
プレッシャースイッチ付属
軽量&高強度(A7075材)
3Dカーボンヒートプロテクター
TUV規格認定
2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。
パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。
軽量&高強度(A7075材)
強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。
3Dカーボンヒートプロテクター
質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。
立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

BLK 主な適合車種GSXR600/750 04-05/GSXR1000 03-04
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする