FXR-HD01-S バックステップ FACTOR-X GILLES TOOLING 03609917

バックステップ FACTOR-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03609917 品番FXR-HD01-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

FACTOR-X
ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。
また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。
軽量&高強度
レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。
・本体 アルミニウム A2017材
・ペグ部 アルミニウム A6082材
TUV規格認定(TUV基準 1500N)
※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。
ヒールプレート
アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。
クイックリリース式ベースプレート
耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。
選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)
例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)
ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK
ステップバー
中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。
複列式ベアリング
高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。
チェンジ(&ブレーキ)
ペダルの位置調整を可能としました。
2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。
パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。
軽量&高強度(A7075材)
強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。
3Dカーボンヒートプロテクター
質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。
立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

SILアルマイト 主な適合車種HARLEY XR1200/X 08-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする