曜日別特売
85667 厨房セーフティーシューズ ジーベック 03610122

イメージカット

85667 厨房セーフティーシューズ ジーベック 03610122
85667 厨房セーフティーシューズ ジーベック 03610122
85667 厨房セーフティーシューズ ジーベック 03610122

厨房セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ265
材質(先芯)樹脂先芯
内容量1足注文コード03610122品番85667
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ホールや普段履きにもオススメ

用途
水や油で滑りやすい現場に必須
色
ブラック
サイズ
265
ウィズ
EEEE
材質(先芯)
樹脂先芯
質量(g/足組)
620(26.0cm)
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする