VCR-H03-B バックステップ VCR38GT GILLES TOOLING 03610136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックステップ VCR38GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03610136 品番VCR-H03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

VCR38GTシリーズ
回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下への微妙なポジション調整が可能なバックステップ。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールによって、位置調整を正確なものとします。
また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。
スケール
ポジション調整機構
ボルト1本で調整可能
ペダルピン調整
エキセントリックアジャスター
スケール/角度
軽量&高強度(A7075材)
3Dカーボンヒートプロテクター
TUV規格認定
2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。
パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。
回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下に微妙なポジション調整が可能となりました。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールにより、位置調整を正確な物とします。また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。
軽量&高強度(A7075材)
強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。
3Dカーボンヒートプロテクター
質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。
立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

BLK 主な適合車種CBR1000RR 08-12 (ABS車不可)
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする