電磁用手造り楽鍋 新幸楽 藤巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03610358 品番35165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。手造り土鍋が、割れない「アルミ合金」製電磁用楽鍋として出ました。家庭用1.2Kwから業務用2.0〜2.5Kwまで、幅広い用途でお使いになれます。鍋物・炒めもの・煮物・蒸し物、ふっくら山形の蓋により、食材自体の旨味を十分に引き出しそれを逃さず調理できます。(フレーバーリターン構造)、電磁調理器からガスコンロまですべての熱源に対応、電気クッキングヒーター200V対応、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ285×H145mm、内寸/Φ245×H64mm●容量:2.3L●コード番号:AJ4897 アズワン品番67-8140-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする