アサヒ 鉄 ホーローいろり鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内径Φ240×H80mm●容量:2.0L●重量:3.0kg●材質:鉄製(内面ホーロー仕上)●コード番号:AL4318 注文コード03610516 品番D-105-40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内径Φ240×H80mm●容量:2.0L●重量:3.0kg●材質:鉄製(内面ホーロー仕上)●コード番号:AL4318 アズワン品番67-8140-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする