山海鍋 M10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ160×H85mm、内寸Φ135×H40mm●カラー:陶土●耐熱つまみ●材質:アルミ合金製●コード番号:AJ5224 注文コード03610541 品番M10-270(16cm)
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ160×H85mm、内寸Φ135×H40mm●カラー:陶土●耐熱つまみ●材質:アルミ合金製●コード番号:AJ5224 アズワン品番67-8140-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする