※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
主な適合車種CBR900RR(929/954) 00-03
注文コード03610662
品番1471006R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。
※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。
材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。
フロントキャリパーサポートの特徴
イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。
・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン
・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計
・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属