※単品画像
brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。 ※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。 材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。 フロントキャリパーサポートの特徴 イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。 ・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン ・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計 ・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属