曜日別特売
1470038R キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03610714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03610714品番1470038R
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。
※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。
材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。
フロントキャリパーサポートの特徴
イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。
・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン
・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計
・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03610714
2022-09-09
用途: カスタム
教育・研究機関

フロントローターの大径化に伴い購入しました。さすがアクティブさんの製品です。精度はバッチリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする