砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の フライパン・グリルパン
砺波商店の フライパン・炒め鍋
アルミ陶板 みやび
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ165×H65mm●重量:510g●容量:0.4L●材質:アルミ、陶●コード番号:AJ5350
注文コード
03610900
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ165×H65mm●重量:510g●容量:0.4L●材質:アルミ、陶●コード番号:AJ5350
アズワン品番
67-8141-73