曜日別特売
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03615828

緊急脱出レスキュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03615828
品番
KO459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

もしもの際の車外脱出に
強化ガラス破砕
スプリングヘッドを押し当て、自動車用強化ガラスを破砕。
シートベルト切断
シートベルトをスリットに差し込み、本体を上から下へ押し下げて切断。
押し当て式:ガラスの隅にスプリングヘッドを垂直に押し当てて作動。
小型設計:約Φ20×93mmの小型設計。
限られた車内スペースにも備えやすい。
事故・水没時の備えに
交通事故や水没時の車外への脱出を補助。
交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、車外脱出を補助する緊急脱出用具です。"

仕様
ストラップ:シリコーンゴム
先端
超硬合金
本体質量(g)
約30
本体
アルミ合金+ABS
カッター部
ステンレス刃物鋼
本体寸法(cm)
約9.3×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする