ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション
取得の困難なTUVの認定も取得し、世界の自動車メーカー各社に採用され、高い評価をいただいております。
ヘッド部分を押し付けるだけでセラミックハンマーヘッドが飛び出して車の窓ガラスを粉砕できます。
グリップに組み込まれたカッターでシートベルトを切断できます。
専用ホルダーをドアポケットの内側または外側に設置できるので、いざというときにすぐに取り出せます。
- 用途
- 緊急時の避難脱出用ハンマー。
- 材質
- ハンマーヘッド:高品質カーボンスチール・カッター:ステンレススチール・グリップ(オレンジ部分):TPE・グリップ(グレー部分):PA67 (ポリマー)
- 全長(mm)
- 160
- 色
- オレンジ
- 質量(g)
- 242
- タイプ
- ライフハンマーエボリューション
- 機能
- ベルトカッター機能付
- 硬さ(Hv)
- 1140
- 内容量
- 1セット
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ











![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)




![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)