曜日別特売
UN-907 レスキューハンマー ユニーク 03616370

レスキューハンマー

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
03616370
品番
UN-907
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

窓割り、ベルト切断をこれ一本で!
夜間でも見つけやすい反射板付き
握りやすいロングハンドル
円錐型ヘッドのハンマー
保管に便利な台座付き

用途
車載用、緊急脱出用、窓割り、ベルト切断用
材質
ハンマー・カッター部:ステンレス
材質(本体)
本体・台座:ABS樹脂
本体質量(g)
104
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
17.5×3.6×6.3
注意
※フロントガラスは不可
※左右の側面ガラスに使用してください
※合わせガラスには使用できません
※ドアポケットに常備保管をおすすめします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする