電磁用深型ドラ鉢 白刷毛目

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ310×H85mm●容量:5.0L●重量:1.75kg●カラー:白●材質:アルミ合金●コード番号:AL1703 注文コード03617970 品番35345
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。和風バイキング用料理に適した電磁用ドラ鉢が揃いました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ310×H85mm●容量:5.0L●重量:1.75kg●カラー:白●材質:アルミ合金●コード番号:AL1703 アズワン品番67-8155-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする