※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチKIT TYPE-2

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CB1300SF 98-02/X-4 97-03/X-4LD 00-03 注文コード03620067 品番1381413
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は主な適合車種・内容量40種類から選べます 他の種類を見る

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

主な適合車種CB1300SF 98-02/X-4 97-03/X-4LD 00-03
注意
※汎用タイプ(未加工)としての販売は行っておりません。
※スイッチキットの装着には、スロットルキットが別途必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03620182
2021-10-16
用途:
ハイスロ取り付け
その他業種

定番商品であり値段も安く使用感は大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする