1383401 スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03620094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチKIT TYPE-2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種YZF-R6 04-05 常時点灯式のみ注文コード03620094品番1383401
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

主な適合車種YZF-R6 04-05 常時点灯式のみ
注意
※汎用タイプ(未加工)としての販売は行っておりません。
※スイッチキットの装着には、スロットルキットが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03620182
2021-10-16
用途: ハイスロ取り付け
その他業種

定番商品であり値段も安く使用感は大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする