※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1セット主な適合車種T-MAX 08-10注文コード03620112品番1383403
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。