※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
主な適合車種KTM 125DUKE 11-12/200DUKE 12
注文コード03620173
品番1389401
参考基準価格(税別)¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。
TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。
スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。
ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。