エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
25x38mm [緑] 6mm軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03621143
品番
EA819HB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
38
粒度
#120
形状
円筒型
エスコ品番
EA819HB-10
砥粒
GC
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
19200