※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
19x25mm [緑] 6mm軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03621195
品番
EA819HB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
25
粒度
#120
形状
円筒型
エスコ品番
EA819HB-7
砥粒
GC
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
34400