※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CBR250R 11-13 (仕向地:日本) 注文コード03632073 品番1069735
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な適合車種・色・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
●スロットルホルダー 厚み16mm(コンパクトな薄型タイプ)
●ホルダーカラー ガンメタ
●取付方法 フタ式
●重さ 88g(ストッパーボルト6g含む)
●インナーパイプ PTFE製
●インナー巻取Φ32
●スロットルワイヤー メッキ金具
※スイッチKITは必要ありません。

主な適合車種CBR250R 11-13 (仕向地:日本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする