※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用スロットルワイヤー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種YZF-R6 06-16 (引き側) 注文コード03656354 品番1060275
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はタイプ・主な適合車種・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。
錆びに強いステンレスを採用しています。
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。

主な適合車種YZF-R6 06-16 (引き側)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03656476
2019-04-23
用途:
バイクで使用

使えませんでした。品番の表示が不親切です。適合する機種の表示を分かりやすくしてほしいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする