HB-373 ラクッキング鉄製片手グリルパン パール金属 03660642 HB-373 ラクッキング鉄製片手グリルパン パール金属 03660642 HB-373 ラクッキング鉄製片手グリルパン パール金属 03660642 HB-373 ラクッキング鉄製片手グリルパン パール金属 03660642

ラクッキング鉄製片手グリルパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03660642 品番HB-373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーブンよりも短時間で調理が可能!グリルで本格調理。グリルだから高温でムラなく火が通り素材の旨みを凝縮。遠赤外線で中からふっくら対流熱で焼き上げる。オール熱源対応。かんたんレシピ付。

サイズ(cm)20 材質(本体) 質量(g)510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×205×45 表面処理シリコーン樹脂塗装
関連資料:レシピ(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする