曜日別特売
HB-7052 セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼 パール金属 03660667

HB-7052 セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼 パール金属 03660667
HB-7052 セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼 パール金属 03660667

セラミックブライトⅡ IH対応玉子焼

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード03660667品番HB-7052
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×70表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660667
2021-02-20
用途: 卵料理など
飲食業

以前、鉄製の玉子焼きを使用していましたが、手入れが難しく焦げ付きやすくなっていました。IH用でテフロン加工の物である事と軽すぎない事を条件に探して購入しました。まだ使用期間が短いので耐久性は不明ですが、焦げ付く事なく使えています。

対象商品 : 03660667
2017-05-05
用途: 卵焼き
医療・福祉・介護関連業

値段の割には良い商品でやきやすい少し塗装がうすいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする