セラミックブライトU IH対応フライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03661078 品番 HB-7047
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×205×75 表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661096
2017-01-17
用途:
調理
その他業種

使用初回よりこびりつき、2週間ほどで全く使用に耐えなくなった。安い商品とはいえ、この品質。この商品は絶対に買うべきではない。

1人が参考にしています
対象商品:
03661096
2016-09-05
用途:
調理

使い初めに油をなじませる工程が必要だったが、この工程がうまくいかなかったためか、使用開始後1週間ほどで焦げ付きやすくなった。焦げ付いた時の再生方法も取説にあり2回試してみたが効果なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする