画像準備中

被覆アーク溶接棒 TW- 50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 03661762 品番 TW-50 (Φ3.2*350)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。 電流範囲(A)下向130〜160 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)上向110〜140 電流範囲(A)立向下進140〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする